Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD128
Cod. Produttore
NSYMD128
Cod. EAN
3606480182808

Informazioni di prodotto

Telaio DIN simmetrico 1200X800

Documentazione tecnica

Set di 1 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM Il telaio è realizzato con montanti in alluminio e guida in acciaio La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza reale è 750 mm La profondità reale è di 30 mm L'altezza reale è di 1152,4 mm e l'altezza nominale di 1200 mm Fisso con passo di 12mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 montanti e 7 guide DIN

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

1200 mm

profondità

30 mm

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 1200X800