Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMD108
Cod. Produttore
NSYMD108
Cod. EAN
3606480182792

Informazioni di prodotto

  • Materiale montanti: alluminio
  • Materiale guide: acciaio zincato
  • Dimensioni nominali: 1000x800 mm
  • Altezza reale: 939,3 mm
  • Larghezza reale: 750 mm
  • Profondità reale: 30 mm
  • Fissaggio: avvitato su borchie posteriori
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio simmetrico per cassette (S3D, S3X, PLM, CRN). (6 guide) 1000 x 800 mm. Binari verticali in alluminio e 6 traverse (DIN simmetrico). 2 montanti verticali. Guide in acciaio, montanti verticali in alluminio.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

profondità

30 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Telaio DIN simmetrico 1000x800 mm montaggio cassette con guide acciaio e montanti alluminio