Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9164
Cod. Produttore
UT9164
Cod. EAN
8023903399707

Informazioni di prodotto

TELAIO DA INCASSO 4 MODULI ULTRA

Documentazione tecnica

24Telaio da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/4 e 3110/4A con possibilit? di affiancare orizzontalmente pi? moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 408 x 35mm.

numero di unità

1

larghezza

125.5 mm

colore

grigio

altezza

408 mm

profondità

35 mm

materiale

alluminio

tipo di montaggio

incasso