Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK93516
Cod. Produttore
93516

Informazioni di prodotto

COV corrugated tubes-conduit gland PG20

Documentazione tecnica

La TEILBARE COV VERSCHRAUBUNG NW20 INC è un componente essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. Questo accessorio è progettato per facilitare il collegamento di tubi o conduttori di dimensioni standard, specificamente con un diametro di 20 mm. La sua costruzione assicura una tenuta sicura, prevenendo perdite e garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, è compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici, offrendo versatilità e praticità. Con un design funzionale, questa copertura è semplice da installare e manutenere, rendendola una scelta preziosa per professionisti e tecnici del settore. Descrizione del produttore: La TEILBARE COV VERSCHRAUBUNG NW20 INC è un componente essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. Questo accessorio è progettato per facilitare il collegamento di tubi o conduttori di dimensioni standard, specificamente con un diametro di 20 mm. La sua costruzione assicura una tenuta sicura, prevenendo perdite e garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, è compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici, offrendo versatilità e praticità. Con un design funzionale, questa copertura è semplice da installare e manutenere, rendendola una scelta preziosa per professionisti e tecnici del settore.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

lunghezza della filettatura

17 mm

Produttore

TEILBARE COV VERSCHRAUBUNG NW20 INC