› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

TECTOMAT PRESIO 360 SE DA SOFFITTO

Cod. Rexel HL52371
Cod. Produttore 52371
Cod. EAN 3542220523718

Informazioni principali

Rilevatore di presenza e movimentoi 360° 10A da incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore di presenza e movimento a 360° da incasso a soffitto, ideale per l’accensione automatica in base a luce e movimento. Copertura fino a Ø6 m, altezza massima 4 m. Regolazione soglia luminosa (5–1000 lux) e ritardo spegnimento (5 s–30 min). Contatto NA da 10A, alimentazione 230V AC, carico massimo 2300 W. Grado di protezione IP21, facile da installare, perfetto per ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

61 mm

profondità

75 mm

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

55 mm

diametro

90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

75 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

2300 W

corrente di inserzione max.

10 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

comandabile a distanza

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9001

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

angolo di scansione

360 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP21

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

4 m

numero delle zone di commutazione

1

Min. profondità della presa per apparecchi

70 mm

Max. gamma di presenza

12,5 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

frequenza

50 ... 60 Hz

luminosità di intervento

5 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

360 ... 360 GRADO

TECTOMAT PRESIO 360 SE DA SOFFITTO