Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTE510
Cod. Produttore
TE510
Cod. EAN
8017963044097

Informazioni di prodotto

Il morsetto TEC.10/D offre soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico garantendo affidabilità e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su guida G32
  • Risparmio di tempo grazie al morsetto a vite semplice da fissare
  • Compatibilità con cavi fino a 10mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura per la messa a terra
  • Affidabilità nel tempo per la sicurezza dell’impianto
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una messa a terra efficace
Morsetto di terra TEC.10/D progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Adatto per installazioni con un piano e dotato di due punti di fissaggio per una stabile ancoraggio. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione contro le interferenze elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una messa a terra efficace, garantendo la continuità elettrica e la sicurezza degli impianti. La sua configurazione facilita l'installazione e il mantenimento, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: TEC.10/D Morsetto a vite 10mm2, 1-piano di terra, per guida G32

tipo di montaggio

Guida G

colore

Verde-giallo

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Produttore

Morsetto a vite TEC.10/D 10mm² 1-piano terra guida G32 cablaggio elettrico affidabile