›

TD-HF 50X75 LG CANAL. CABLAGGIO H

Cod. Rexel BOB00216
Cod. Produttore B00216
Cod. EAN 8015892630183

Informazioni principali

  • Serie: TD-HF
  • Materiale: PC/ABS autoestinguente
  • Dimensioni: 50x75 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Canaletta per cablaggio
  • Modulo: 12,5 con feritoia 5
  • Conformità: RoHS senza sostanze pericolose
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 50X75 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

senza alogeni

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

3015 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 50X75 LG CANAL. CABLAGGIO H