›

TD-HF 125X75 LG CANAL. CABLAGGIO

Cod. Rexel BOB00219
Cod. Produttore B00219
Cod. EAN 8015892630213

Informazioni principali

Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 125X75 LG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalette in PC/ABS senza alogeni, autoestinguente, perfette per il cablaggio sicuro nei quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Misurano b125 x h75 mm con modulo 12,5 mm (feritoia 5 mm, lamella 7,5 mm). Certificate UL94 V0, resistono al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 m, fornite con coperchio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

8022 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 125X75 LG CANAL. CABLAGGIO