›

TCM-GF-1-J-0-A-1-T-H 000X030X00010X

Cod. Rexel GRF032867
Cod. Produttore F032867

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40 ... +400°C
  • Tolleranze IEC 584.2: ±2,5°C / ±0,0075t
  • Isolamento: MgO compatto
  • Cavo conforme: Norma DIN
  • Materiale stelo: AISI 304, 316 Ti, Hastelloy C4
  • Lunghezza stelo: 90 o 153 mm
  • Filettatura: M18x1,5 o 1/2-20 UNF
  • Serie: TCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TCM è realizzata in ossido minerale ed è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche. Offre un limite massimo di temperatura compreso tra -40 e +400 gradi Celsius, garantendo precisione secondo le norme IEC 584.2 classe 2, con tolleranze di ± 2,5°C fino a 333°C e ± 0,0075 t per temperature superiori. Il termoelemento è dotato di isolamento compatto con guaina metallica continua in isolamento MgO, assicurando robustezza e affidabilità. Il cavo è conforme alla norma DIN, disponibile con diverse configurazioni di estensione fredda e materiali dello stelo, come AISI 304, AISI 316 Ti, Hastelloy C4 e AISI 316 Ti TiN. Le diverse varianti includono punte di forma piatta, arrotondata, conica o ellittica orientabile, con lunghezze di immersione e stelo personalizzabili per adattarsi a molteplici applicazioni industriali.
TCM-GF-1-J-0-A-1-T-H 000X030X00010X