›

TCM-CE-1-J-6-D-0-T-C 020X000X00015X

Cod. Rexel GRF033507
Cod. Produttore F033507

Informazioni principali

  • Limite max temperatura: -40 ... +400°C
  • Tolleranze IEC 584.2 classe 2
  • Isolamento compatto MgO
  • Guaina metallica continua
  • Cavo conforme a norma DIN
  • Materiale stelo: AISI 304, 316Ti, Hastelloy
  • Filettatura raccordo: M18x1,5 o 1/2-20UNF
  • Serie: TCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TCM in ossido minerale è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, garantendo un'accurata misurazione della temperatura fino a un massimo di 400° C. Il termoelemento è dotato di isolamento compatto in MgO e guaina metallica continua, che assicurano resistenza e affidabilità anche in ambienti industriali esigenti. La termocoppia rispetta le tolleranze di riferimento secondo le norme IEC 584.2 classe 2, con precisione di ± 2,5° C fino a 333° C e un'accuratezza crescente oltre questa temperatura. Il cavo è conforme alle norme DIN, garantendo standard elevati di sicurezza e compatibilità. Disponibile in vari modelli con differenti dimensioni e configurazioni di puntale, filettatura e materiali dello stelo, offre versatilità per diverse applicazioni industriali.
TCM-CE-1-J-6-D-0-T-C 020X000X00015X