›

TCI-A-1-J-0-C-E 000X000X00150XX

Cod. Rexel GRF052190
Cod. Produttore F052190

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40...+1050°C
  • Tolleranze: UNI 7938, IEC 584.2
  • Tipo elemento: J, K, T, E
  • Materiale guaina: AISI 316, INCONEL 600
  • Diametro guaina: 1-6 mm
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm
  • Modelli: Terminazioni libere, molleggiato
  • Serie: TCI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF052190 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse soluzioni elettriche, offrendo stabilità e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un prodotto efficiente e robusto, adatto a soddisfare le esigenze di impianti moderni e complessi.
TCI-A-1-J-0-C-E 000X000X00150XX