›

TC8-A-1-K-C-B-P 000X000X00600XX

Cod. Rexel GRF057985
Cod. Produttore F057985

Informazioni principali

  • Temperatura max: fino 1000°C
  • Tolleranze IEC 584.2: classe 2
  • Tipo elemento: J, K, E
  • Isolatori: ceramica
  • Modelli: A, B, C, D
  • Materiale guaina: AISI 304/310/316, INCONEL 600
  • Diametro guaina: 16-26.7 mm
  • Serie: TC8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni dettagliate sulle caratteristiche specifiche del prodotto GRF057985. Pertanto, non è possibile generare una descrizione lunga adeguata basata sulle sue proprietà tecniche o materiali.
TC8-A-1-K-C-B-P 000X000X00600XX