›

TC6M-D-1-K-C-F-J-D-2 000X000X00600X

Cod. Rexel GRF035692
Cod. Produttore F035692

Informazioni principali

  • Serie: TC6M
  • Limite temperatura: -40 a +1000°C
  • Tipi elemento: T, J, E, K
  • Tolleranze IEC: classe 1
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: metallica continua
  • Lunghezza immersione: 100-10000 mm
  • Modelli: A, B, D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC6M è un sensore di temperatura in ossido minerale progettato per applicazioni in diversi settori industriali. Offre un ampio intervallo di temperatura, con limiti che variano da -40 a +1000° C a seconda del tipo di elemento termoelettrico utilizzato (tipo T, J, E o K). La precisione è garantita dalle tolleranze conformi alla norma IEC 584.2 classe 1, con valori specifici per ciascun tipo. Il termoelemento è dotato di isolamento compatto con guaina metallica continua in MgO, che assicura robustezza e affidabilità. Disponibile in vari modelli con o senza raccordo, la TC6M si distingue per la versatilità d’impiego e la possibilità di scegliere tra diverse configurazioni di guaina, materiali e lunghezze di immersione standard da 100 a 10.000 mm.
TC6M-D-1-K-C-F-J-D-2 000X000X00600X