›

TC6M-B-2-J-F-C-E-D-1 000X000X00200X

Cod. Rexel GRF056171
Cod. Produttore F056171

Informazioni principali

  • Serie: TC6M
  • Limiti temperatura: -40° a +1000°C
  • Tipo elementi: T, J, E, K
  • Materiale guaina: AISI 316, INCONEL 600
  • Modelli: A, B, D
  • Diametro guaina: 2, 3, 4.5, 6, 8 mm
  • Raccordi: GAS e NPT vari
  • Tolleranze IEC 584.2: classe 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF056171 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca funzionalità avanzate e robustezza nel settore dell'impiantistica elettrica.
TC6M-B-2-J-F-C-E-D-1 000X000X00200X