›

TC6M-A-1-K-C-F-J 000X000X00500XX

Cod. Rexel GRF014491
Cod. Produttore F014491

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 a +1000°C
  • Tolleranze IEC 584.2: Classe 1
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: Metallica continua
  • Materiali guaina: AISI 316, INCONEL 600
  • Modelli: A, B, D
  • Raccordi: Ottone nichelato, inox 300
  • Serie: TC6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC6M è realizzata con ossido minerale ed è progettata per l'impiego in diversi settori industriali. Offre una gamma di limiti di temperatura che varia da -40 fino a +1000° C, a seconda del tipo di elemento utilizzato (T, J, E, K). La precisione è conforme alle norme IEC 584.2 classe 1, garantendo tolleranze di riferimento specifiche per ciascun tipo. Il termoelemento è caratterizzato da un isolamento compatto e da una guaina metallica continua con isolamento in MgO, che assicura affidabilità e durata. La versatilità d'impiego è ulteriormente supportata dalla disponibilità di diversi modelli con o senza raccordi, adattabili a molteplici applicazioni industriali. Le lunghezze di immersione sono personalizzabili da 100 a 10.000 mm, con varie opzioni di materiali per la guaina come AISI 316 e INCONEL 600, e raccordi in ottone nichelato o inox serie 300. Questa termocoppia rappresenta una soluzione robusta e precisa per la misura di temperatura in ambienti industriali esigenti.
TC6M-A-1-K-C-F-J 000X000X00500XX