›

TC6-D-3-J-C-C-J-D-2 000X000X00350XX

Cod. Rexel GRF063300
Cod. Produttore F063300

Informazioni principali

  • Limite temperatura: -40...+400°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C a 0°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C a 0°C
  • Tolleranza classe C: ±0,10°C a 0°C
  • Isolamento: MgO metallico
  • Filettatura: M18x1,5 o 1/2"-20UNF
  • Lunghezza immersione: 50-90-153 mm
  • Serie: TRM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF063300 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni professionali, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura è studiata per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza energetica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni robuste e performanti nel settore dell'elettricità.
TC6-D-3-J-C-C-J-D-2 000X000X00350XX