›

TC6-D-2-J-B-C-J-D-2 000X000X00250XA

Cod. Rexel GRF084726
Cod. Produttore F084726

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40...+400°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C a 0°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C a 0°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0,10°C a 0°C
  • Isolamento: MgO metallico continuo
  • Materiale stelo: AISI 304 o 316 Ti
  • Filettatura: M18x1,5 o 1/2”-20UNF
  • Serie: TRM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF084726 rappresenta una soluzione affidabile nel settore del materiale elettrico, progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza nell’installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, adattandosi alle esigenze di impianti moderni. La sua compattezza e facilità di montaggio lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo un equilibrio ottimale tra funzionalità e praticità. Questo componente è pensato per integrarsi perfettamente in sistemi elettrici, contribuendo a una gestione efficiente dell’energia e alla protezione degli impianti.
TC6-D-2-J-B-C-J-D-2 000X000X00250XA