›

TC6-D-1-J-C-C-J-D-2 000X000X00500XX

Cod. Rexel GRF063299
Cod. Produttore F063299

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40...+400°C
  • Tolleranza classe A: ±0,15°C
  • Tolleranza classe B: ±0,30°C
  • Tolleranza classe 1/3 DIN: ±0,10°C
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: acciaio inox continuo
  • Filettatura: M18x1,5 o 1/2-20UNF
  • Serie: TRM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le termoresistenze TRM sono progettate per l’impiego nell’industria delle materie plastiche e si distinguono per l’uso di ossido minerale come materiale isolante. Questi sensori di temperatura sono caratterizzati da un limite massimo di temperatura compreso tra -40 e +400°C, garantendo un’ampia versatilità applicativa. Le tolleranze di riferimento rispettano le norme UNI 7937 e IEC 751, con precisioni variabili da ±0,15°C a 0°C per classe A (1/2 DIN) fino a ±0,10°C per classe 1/3 DIN, assicurando misurazioni affidabili e precise. Il termoelemento è dotato di isolamento compatto e guaina metallica continua inossidabile con isolamento MgO, che offre robustezza e protezione ottimale nel tempo. Disponibili in diversi modelli con varie configurazioni di puntale e connessione elettrica, le termoresistenze TRM sono realizzate con materiali di alta qualità come AISI 304 e AISI 316 Ti, e presentano filettature standard M18x1,5 o 1/2-20UNF per un’installazione semplice e sicura. Le lunghezze di immersione e le opzioni di cavo sono personalizzabili per adattarsi alle specifiche esigenze di applicazione. (Informazioni tratte dal documento tecnico GEFRAN DTS_TRM_09-2024, pagine 1 e 2)
TC6-D-1-J-C-C-J-D-2 000X000X00500XX