›

TC5-V-2-J-3-Q-J-B-3 030X000X00010XX

Cod. Rexel GRF013670
Cod. Produttore F013670

Informazioni principali

  • Serie: TC1M
  • Limite temperatura: -40° a +1050° C
  • Tipo elemento: J, K, T
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: Acciaio inox o Inconel
  • Cavo: Norma DIN
  • Raccordo: Opzionale a compressione
  • Tolleranze IEC 584.2: Classe 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF013670 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico.
TC5-V-2-J-3-Q-J-B-3 030X000X00010XX