›

TC5-N-2-J-3-Q-I-B-1 060X000X00015XX

Cod. Rexel GRF013513
Cod. Produttore F013513

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Filettatura raccordo: ø 8 mm, 300 mm
  • Cavo: Norme DIN
  • Raccordo: Baionetta o vite
  • Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF013513 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, offre prestazioni costanti e facilità di montaggio. La sua struttura è studiata per ottimizzare la conduzione elettrica e ridurre al minimo le dispersioni, contribuendo all'efficienza complessiva dell'impianto. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore elettrico.
TC5-N-2-J-3-Q-I-B-1 060X000X00015XX