›

TC5-N-1-J-6-Q-I-B-1 050X000X00035XX

Cod. Rexel GRF044943
Cod. Produttore F044943

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC: ±2,5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Filettatura raccordo: ø 8mm, 300mm
  • Cavo: Norme DIN
  • Connessione: Baionetta o vite
  • Diametro guaina: 5, 6, 8 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni sufficienti sulle caratteristiche specifiche del prodotto GRF044943 per generare una descrizione lunga dettagliata.
TC5-N-1-J-6-Q-I-B-1 050X000X00035XX