›

TC5-N-1-J-6-Q-I-B-1 030X000X00015XX

Cod. Rexel GRF030629
Cod. Produttore F030629

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Filettatura raccordo: G1/4, M12x1, M12x1.5, M12x1.75
  • Materiale guaina: AISI 303
  • Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato
  • Cavo: Norme DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF030629 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo articolo si distingue per la facilità di integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo un funzionamento stabile e efficiente. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, rappresenta una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.
TC5-N-1-J-6-Q-I-B-1 030X000X00015XX