›

TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 020B000G00015XA

Cod. Rexel GRF054396
Cod. Produttore F054396

Informazioni principali

  • Serie: TC5M
  • Limiti temperatura: -40...+950°C
  • Tipo elemento: J e K
  • Isolamento: MgO
  • Precisione: ±2,5°C classe 2
  • Filettatura: Ø 5mm, 150mm
  • Cavo: Norma DIN
  • Materiale guaina: AISI 316 / INCONEL 600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF054396 rappresenta una soluzione affidabile nel campo dei materiali elettrici, progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione elettrica. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, studiati per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e conformità agli standard tecnici, offrendo un'installazione semplice e sicura. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento versatile e indispensabile per professionisti del settore.
TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 020B000G00015XA