›

TC5-M-1-J-3-C-E-B-3 005B000X00050XA

Cod. Rexel GRF057294
Cod. Produttore F057294

Informazioni principali

  • Serie: TC5M
  • Temperatura tipo J: -40...+370°C
  • Temperatura tipo K: -40...+950°C
  • Tolleranze: ±2,5°C fino 333°C
  • Tolleranze: ±0,0075 t sopra 333°C
  • Elemento: singolo isolato
  • Filetto connessione: Ø 5mm, 150mm
  • Cavo: a norma DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC5M è un sensore di temperatura con isolamento in MgO, progettato per impieghi in diversi settori industriali. È disponibile con elementi di tipo J e K, con limiti di temperatura rispettivamente da -40 a +370°C e da -40 a +950°C, offrendo un'ampia gamma di utilizzo. La termocoppia garantisce elevate precisioni secondo le norme UNI 7938 e IEC 584.2 classe 2, con tolleranze di ±2,5°C fino a 333°C e ±0,0075 volte la temperatura oltre tale valore. È costituita da un elemento singolo isolato, dotato di molla di regolazione con filetto di connessione da 5 mm di diametro e lunghezza di 150 mm. Il cavo è conforme alla normativa DIN, assicurando affidabilità e versatilità nell’installazione e nell’uso. La costruzione robusta e i materiali selezionati rendono questa termocoppia ideale per misurazioni precise in ambienti industriali. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sull’immagine del datasheet a pagina 1 e 2)
TC5-M-1-J-3-C-E-B-3 005B000X00050XA