›

TC5-M-1-J-3-C-C-A-3 005E000X00100XX

Cod. Rexel GRF057063
Cod. Produttore F057063

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40...+950°C
  • Tolleranze: ±2.5°C / ±0.0075 t
  • Elemento: singolo
  • Isolamento: MgO
  • Filettatura: Ø 5mm, 150mm
  • Cavo: a norma DIN
  • Materiale guaina: AISI 316 / INCONEL 600
  • Serie: TC5M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC5M è un sensore di temperatura con isolamento in MgO, progettato per l'impiego in diversi settori industriali. Disponibile con elementi tipo J e K, supporta limiti di temperatura da -40 fino a +370°C per il tipo J e fino a +950°C per il tipo K, garantendo precisione secondo le norme UNI 7938 e IEC 584.2 classe 2 con tolleranze di ± 2.5°C fino a 333°C e ± 0.0075 t oltre tale temperatura. Il sensore è costituito da un elemento singolo con molla di regolazione e filettatura di connessione da 5 mm di diametro e 150 mm di lunghezza. Il cavo è conforme alla norma DIN, assicurando versatilità e affidabilità nell'installazione e nell'uso industriale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche presenti nelle pagine 1 e 2 del documento)
TC5-M-1-J-3-C-C-A-3 005E000X00100XX