›

TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 030E000X00010XA

Cod. Rexel GRF055410
Cod. Produttore F055410

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Limite temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Puntale: acciaio inox AISI 303
  • Molla regolazione: ø 8mm, 300mm
  • Cavo: a norme DIN
  • Raccordo: baionetta o vite
  • Materiale raccordo: acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF055410 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni ottimali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza energetica e sicurezza.
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 030E000X00010XA