›

TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 010B000X00010XX

Cod. Rexel GRF058357
Cod. Produttore F058357

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Filetto connessione: Ø 8 mm, 300 mm
  • Cavo: Norme DIN
  • Raccordo: Baionetta o vite
  • Certificazione: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC5 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature da -40 a +250° C. Realizzata con puntale in acciaio inox AISI 303, garantisce resistenza e durata nel tempo. La precisione di misura è conforme alle norme IEC 584.2 classe 2, con tolleranze di ± 2.5° C per i tipi J e K. Il dispositivo è dotato di una molla di regolazione con filetto di connessione da 8 mm e lunghezza 300 mm, mentre il cavo è conforme alle norme DIN, assicurando standard elevati di sicurezza e compatibilità. Sono disponibili modelli con raccordo a baionetta o a vite, per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 010B000X00010XX