›

TC5-B-2-J-5-Q-I-O-3 025X000X00015XX

Cod. Rexel GRF030591
Cod. Produttore F030591

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Molla regolazione: ø8mm, 300mm
  • Cavo: a norma DIN
  • Raccordo: Baionetta o vite
  • Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF030591 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti tecnici. Questo componente si integra facilmente in diverse configurazioni elettriche, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali per installazioni professionali. La sua progettazione è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità nel settore dell'elettricità.
TC5-B-2-J-5-Q-I-O-3 025X000X00015XX