›

TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 050X000X00010XX

Cod. Rexel GRF012968
Cod. Produttore F012968

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C (J,K)
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Molla regolazione: Ø8mm, lunghezza 300mm
  • Cavo conforme: Norme DIN
  • Raccordo: Baionetta o vite
  • Diametro guaina: 5, 6, 8 mm
  • Serie: TC5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC5 è progettata specificamente per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, garantendo precisione e affidabilità nelle misurazioni di temperatura. Supporta un ampio intervallo termico da -40 a +250° C, con tolleranze conformi alla norma IEC 584.2 classe 2, offrendo una precisione di ±2,5° C per i tipi J e K fino a 333° C. Il puntale è realizzato in acciaio inox AISI 303, assicurando resistenza e durata anche in ambienti industriali impegnativi. La termocoppia è dotata di una molla di regolazione con filetto di connessione da 8 mm di diametro e una lunghezza di 300 mm, mentre il cavo è conforme alle norme DIN, garantendo standard elevati di sicurezza e compatibilità. Sono disponibili modelli con raccordo a baionetta o a vite, per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 050X000X00010XX