›

TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 040X000X00010XX

Cod. Rexel GRF012967
Cod. Produttore F012967

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Filetto molla: ø 8 mm, 300 mm
  • Cavo: Norme DIN
  • Raccordi: Baionetta o vite
  • Precisione fino a: +333°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC5 è progettata per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature da -40 a +250° C. Realizzata con puntale in acciaio inox AISI 303, garantisce resistenza e durata anche in ambienti industriali impegnativi. La termocoppia rispetta le tolleranze della norma IEC 584.2 classe 2 per i tipi J e K, con una precisione di ± 2,5° C fino a 333° C. Il dispositivo è dotato di una molla di regolazione con filetto di connessione di 8 mm di diametro e lunghezza di 300 mm, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Il cavo è conforme alle norme DIN, assicurando standard elevati di qualità e compatibilità. Sono disponibili due modelli di raccordo: a baionetta e a vite, per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questa termocoppia rappresenta una soluzione precisa e robusta per il controllo della temperatura in processi industriali.
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 040X000X00010XX