›

TC5-B-1-K-3-Q-I-B-3 020A000X00010XX

Cod. Rexel GRF064562
Cod. Produttore F064562

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Limite temperatura: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Puntale in acciaio: AISI 303
  • Filettatura raccordo: G1/4, M12x1, M12x1.5, M12x1.75
  • Materiale guaina: AISI 303
  • Cavo conforme: Norma DIN
  • Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF064562 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre prestazioni costanti e facilità di integrazione nei sistemi esistenti. La sua struttura è studiata per ottimizzare la conduzione elettrica e ridurre le dispersioni, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto. Questo componente rappresenta una soluzione versatile e robusta per soddisfare le esigenze di impiantistica elettrica moderna.
TC5-B-1-K-3-Q-I-B-3 020A000X00010XX