›

TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030A000X00015XA

Cod. Rexel GRF057464
Cod. Produttore F057464

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250° C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5° C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Molla regolazione: ø 8mm, 300mm
  • Cavo: a norme DIN
  • Raccordo: Baionetta o vite
  • Serie: TC5
  • Precisione: Classe 2 per tipi J e K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC5 è progettata per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature da -40 a +250° C. Realizzata con puntale in acciaio inox AISI 303, garantisce resistenza e durata anche in ambienti industriali esigenti. La molla di regolazione con filetto di connessione ha un diametro di 8 mm e una lunghezza di 300 mm, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Il cavo è conforme alle norme DIN, mentre le tolleranze di riferimento rispettano la norma IEC 584.2 classe 2, con una precisione di ±2,5° C per i tipi J e K nell’intervallo da -40 a +333° C. Sono disponibili due modelli di raccordo: a baionetta e a vite, per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questa termocoppia è ideale per misurazioni precise di temperatura in processi industriali che richiedono affidabilità e robustezza.
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030A000X00015XA