›

TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020B000X00015XA

Cod. Rexel GRF054395
Cod. Produttore F054395

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Filettatura raccordo: ø 8mm, 300mm
  • Cavo: Norme DIN
  • Tipo raccordo: Baionetta o vite
  • Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF054395 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, questo prodotto si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo funzionalità ottimali. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso professionale, mantenendo standard elevati di sicurezza e conformità alle normative vigenti.
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020B000X00015XA