›

TC5-B-1-J-3-Q-H-B-3 050X000X00015XA

Cod. Rexel GRF075628
Cod. Produttore F075628

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40…+250°C
  • Precisione IEC 584.2: ±2,5°C
  • Puntale: acciaio inox AISI 303
  • Molla regolazione: ø 8mm, 300mm
  • Cavo: conforme norme DIN
  • Raccordo: baionetta o vite
  • Serie: TC5
  • Tipo elemento: J o K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC5 è progettata specificamente per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, garantendo misure precise della temperatura in un intervallo da -40 a +250° C. Realizzata con puntale in acciaio inox AISI 303, assicura resistenza e durata anche in ambienti industriali impegnativi. La termocoppia rispetta le tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2 per i tipi J e K, con una precisione di ± 2.5° C nell'intervallo da -40 a +333° C. Il cavo è conforme alle norme DIN, mentre la molla di regolazione con filetto di connessione ha un diametro di 8 mm e una lunghezza di 300 mm, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Disponibile con raccordo a baionetta o a vite, si adatta facilmente alle diverse esigenze di installazione.
TC5-B-1-J-3-Q-H-B-3 050X000X00015XA