›

TC5-B-1-J-3-Q-H-B-3 050B000X00015XA

Cod. Rexel GRF075629
Cod. Produttore F075629

Informazioni principali

  • Serie: TC5
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Puntale: Acciaio inox AISI 303
  • Filettatura raccordo: ø 8mm, 300mm
  • Cavo: Norme DIN
  • Materiale guaina: AISI 303
  • Materiale raccordo: Acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La GRF075629 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua facilità di installazione e per la compatibilità con diverse configurazioni elettriche, rendendolo ideale per utilizzi professionali e residenziali. La sua struttura robusta e il design funzionale contribuiscono a ottimizzare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto elettrico.
TC5-B-1-J-3-Q-H-B-3 050B000X00015XA