›

TC1M-B-1-K-3-F-I-B-2 030X000X00070X

Cod. Rexel GRF046286
Cod. Produttore F046286

Informazioni principali

  • Serie: TC1M
  • Limite temp. max: -40 a +1050°C
  • Tipo elementi: T, J, K
  • Tolleranze IEC 584.2: Classe 2
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Cavo: standard DIN
  • Modelli: con/senza raccordo
  • Guaina: acciaio inox o Inconel

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto GRF046286 che permettano di creare una descrizione lunga specifica.
TC1M-B-1-K-3-F-I-B-2 030X000X00070X