›

TC1M-B-1-K-3-F-C-B-1 005D000X00200X

Cod. Rexel GRF055423
Cod. Produttore F055423

Informazioni principali

  • Serie: TC1M
  • Temperatura max: -40...+1050°C
  • Tipo termoelemento: J, K, T
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Cavo: a norma DIN
  • Tolleranza IEC 584.2: classe 2
  • Guaina: AISI 316 o INCONEL 600
  • Montaggio: con/senza raccordo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi impianti. La sua struttura compatta permette un'installazione versatile, mentre le caratteristiche tecniche garantiscono prestazioni ottimali in ogni contesto elettrico.
TC1M-B-1-K-3-F-C-B-1 005D000X00200X