›

TC1M-B-1-J-2-C-D-A-2 010X000X00080X

Cod. Rexel GRF058163
Cod. Produttore F058163

Informazioni principali

  • Serie: TC1M
  • Temperatura max: -40 a +1050°C
  • Tolleranze IEC 584.2: classe 2
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: metallica continua
  • Cavo: a norma DIN
  • Modelli: con/senza raccordo
  • Versatilità: multi settore industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1M è realizzata in ossido minerale ed è progettata per l'impiego in diversi settori industriali. Offre un ampio intervallo di temperature operative, con limiti massimi che variano da -40 a +310° C per il tipo T, da -40 a +550° C per il tipo J e fino a +1050° C per il tipo K, a seconda del diametro della guaina utilizzata. La termocoppia garantisce elevate precisioni di misura conformi alle norme IEC 584.2 classe 2, con tolleranze specifiche per ciascun tipo. È costituita da un termoelemento con isolamento compatto e guaina metallica continua in MgO, che assicura robustezza e affidabilità. Il cavo è conforme alle normative DIN, mentre la versatilità d'impiego permette molteplici applicazioni industriali. Sono disponibili modelli con o senza raccordo a compressione scorrevole, con diverse opzioni di materiali per guaina e raccordo, diametri e tipi di connettore, per adattarsi alle specifiche esigenze di installazione e funzionamento.
TC1M-B-1-J-2-C-D-A-2 010X000X00080X