›

TC1M-A-2-J-6-C-E 020X000X00300XX

Cod. Rexel GRF026356
Cod. Produttore F026356

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40/+1050°C
  • Tolleranze IEC 584.2: classe 2
  • Isolamento: MgO compatto
  • Cavo: a norma DIN
  • Modelli: con/senza raccordo
  • Materiale guaina: AISI 316/Inconel 600
  • Diametro guaina: 1-8 mm
  • Serie: TC1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1M è un sensore di temperatura in ossido minerale progettato per l'impiego in diversi settori industriali. Presenta un isolamento compatto con guaina metallica continua in MgO e un cavo conforme alle norme DIN, garantendo affidabilità e durata. Le temperature massime di esercizio variano in base al tipo di elemento: da -40 a +310°C per il tipo T, da -40 a +550°C per il tipo J e da -40 a +1050°C per il tipo K, con tolleranze secondo la norma IEC 584.2 classe 2. È disponibile in modelli senza raccordo o con raccordo a compressione scorrevole, con diverse opzioni di materiali per guaina e raccordo, nonché vari diametri e lunghezze, offrendo grande versatilità di impiego e adattabilità alle diverse esigenze di misura industriale.
TC1M-A-2-J-6-C-E 020X000X00300XX