›

TC1M-A-2-J-6-C-D 020X000X00300XX

Cod. Rexel GRF044968
Cod. Produttore F044968

Informazioni principali

  • Serie: TC1M
  • Temperatura max: -40 a +1050°C
  • Tolleranze IEC 584.2: Classe 2
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: metallica continua
  • Cavo: a norme DIN
  • Modelli: con/senza raccordo
  • Versatilità: uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1M è un sensore di temperatura in ossido minerale progettato per l'impiego in vari settori industriali. Offre un ampio intervallo di temperatura con limiti massimi che variano da -40 fino a +310°C per il tipo T, fino a +550°C per il tipo J e fino a +1050°C per il tipo K, garantendo così una notevole versatilità d'uso. Il termoelemento è caratterizzato da un isolamento compatto e una guaina metallica continua con isolamento in MgO, che assicura robustezza e affidabilità nelle misurazioni. Il cavo è conforme alle norme DIN, assicurando standard elevati di qualità e sicurezza. Le tolleranze di misura rispettano le norme IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione nelle letture con valori specifici per i diversi tipi di elemento. Sono disponibili modelli con o senza raccordo a compressione scorrevole, adattandosi alle diverse esigenze di installazione. La termocoppia TC1M si distingue per la sua costruzione solida e la capacità di operare in condizioni industriali impegnative, rappresentando una soluzione affidabile per il monitoraggio della temperatura.
TC1M-A-2-J-6-C-D 020X000X00300XX