›

TC1M-A-1-K-5-F-D 025X000X00300XA

Cod. Rexel GRF022781
Cod. Produttore F022781

Informazioni principali

  • Limite temp. max: -40 a +1050°C
  • Tolleranze IEC 584.2: classe 2
  • Isolamento: MgO compatto
  • Cavo conforme: norme DIN
  • Modelli: A senza raccordo, B con raccordo
  • Materiale guaina: AISI 316 o INCONEL 600
  • Diametro guaina: 1 a 8 mm
  • Serie: TC1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1M è realizzata in ossido minerale ed è progettata per l'impiego in diversi settori industriali. Presenta un isolamento compatto con guaina metallica continua in MgO e un cavo conforme alle norme DIN, garantendo versatilità d'uso. Le temperature massime di esercizio variano in base al tipo di elemento: da -40 a +310°C per tipo T, da -40 a +550°C per tipo J e da -40 a +1050°C per tipo K, con tolleranze secondo la norma IEC 584.2 classe 2. Sono disponibili modelli senza raccordo (TC1M A) e con raccordo a compressione scorrevole (TC1M B), con diverse opzioni di diametro guaina, materiale e filettatura raccordo, per adattarsi a molteplici applicazioni industriali.
TC1M-A-1-K-5-F-D 025X000X00300XA