›

TC1M-A-1-K-3-F-E 020X000X00100XX

Cod. Rexel GRF051274
Cod. Produttore F051274

Informazioni principali

  • Serie: TC1M
  • Temperatura max: -40 a +1050°C
  • Tolleranze IEC 584.2: ±1° a ±2.5°C
  • Isolamento: ossido minerale MgO
  • Guaina: metallica continua
  • Cavo: a norme DIN
  • Modelli: con/senza raccordo
  • Versatilità: uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF051274 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre prestazioni ottimali grazie alla sua costruzione robusta e alla compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua versatilità lo rende adatto sia per uso domestico che professionale, facilitando l'integrazione in impianti esistenti o nuovi progetti.
TC1M-A-1-K-3-F-E 020X000X00100XX