›

TC1M-A-1-J-5-C-D 015X000X00050XX

Cod. Rexel GRF011648
Cod. Produttore F011648

Informazioni principali

  • Serie: TC1M
  • Limite temp: -40 a +1050°C
  • Tipo elemento: T, J, K
  • Tolleranze: IEC 584.2 classe 2
  • Isolamento: MgO compatto
  • Guaina: AISI 316/Inconel 600
  • Cavo: norma DIN
  • Raccordo: opzionale a compressione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1M è un sensore di temperatura realizzato con ossido minerale, progettato per l'impiego in diversi settori industriali grazie alla sua versatilità. È disponibile in diverse tipologie di elementi (tipo T, J e K) con limiti di temperatura massimi che variano da -40 fino a +1050° C a seconda del tipo. La termocoppia presenta tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione nelle misurazioni. È caratterizzata da un isolamento compatto e da una guaina metallica continua in MgO, che assicura robustezza e affidabilità. Il cavo è conforme alle norme DIN, mentre il modello può essere fornito senza raccordo o con raccordo a compressione scorrevole, adattandosi a diverse esigenze di installazione. La guaina può essere in acciaio inox AISI 316 o Inconel 600, con diametri variabili per rispondere a specifiche applicazioni. La termocoppia TC1M è quindi una soluzione affidabile e precisa per il monitoraggio della temperatura in ambito industriale.
TC1M-A-1-J-5-C-D 015X000X00050XX