›

TC1-C-2-J-2-A-F-B-2 030X000G00100XA

Cod. Rexel GRF056937
Cod. Produttore F056937

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Limiti temperatura: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Tipo elemento: J, K
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF056937 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni ambientali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel trasporto e nella gestione dell'energia elettrica, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Grazie alla sua struttura robusta, contribuisce a mantenere stabile il funzionamento degli impianti, riducendo il rischio di guasti e migliorando la sicurezza complessiva.
TC1-C-2-J-2-A-F-B-2 030X000G00100XA