›

TC1-C-1-K-5-A-J-D-2 005X000X00100XX

Cod. Rexel GRF011473
Cod. Produttore F011473

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo conforme norma DIN
  • Guaina in acciaio inox
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Modelli con/senza raccordo
  • Serie: TC1
  • Certificato: Attestato conformità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la misurazione della temperatura. È caratterizzata da limiti di temperatura compresi tra -40 e +250 °C, con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione fino a ± 2,5 °C per i tipi J e K nell'intervallo da -40 a +333 °C. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando qualità e compatibilità. La gamma comprende modelli senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole e con raccordo saldato, con diverse opzioni di guaina in acciaio inox e diametri variabili da 3 a 8 mm. Il design a basso costo e l'ampia disponibilità di configurazioni rendono la TC1 una scelta ideale per applicazioni industriali che richiedono misurazioni accurate e durature in ambienti impegnativi.
TC1-C-1-K-5-A-J-D-2 005X000X00100XX