›

TC1-C-1-K-3-A-I-B-2 005D000X00100XA

Cod. Rexel GRF062152
Cod. Produttore F062152

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo norma: DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la struttura robusta protegge dai danni meccanici. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione efficiente del flusso elettrico, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni nell'impianto.
TC1-C-1-K-3-A-I-B-2 005D000X00100XA