›

TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 020X000X00150XX

Cod. Rexel GRF011337
Cod. Produttore F011337

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Modelli: A, B, C
  • Guaina: acciaio inox
  • Raccordo: ottone o AISI 303
  • Connettori: 5 tipi disponibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la misurazione della temperatura. È caratterizzata da limiti di temperatura che variano da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento conformi alle norme IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ± 2,5° C per i tipi J e K fino a 333° C. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando qualità e compatibilità. Disponibile in diverse configurazioni, con o senza raccordo, a pressione scorrevole o saldato, e con vari materiali per guaina e raccordo, la TC1 si distingue per il basso costo e l’ampia versatilità d’impiego. Le lunghezze standard e le opzioni di connettore permettono di adattarla facilmente a molteplici applicazioni industriali.
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 020X000X00150XX