›

TC1-B-1-J-5-A-I-B-2 010X000X00100XX

Cod. Rexel GRF058132
Cod. Produttore F058132

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Limiti temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Tipo elemento: J, K
  • Connettori: 5 tipi disponibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF058132 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali e conformità agli standard di settore. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti dell'elettricità.
TC1-B-1-J-5-A-I-B-2 010X000X00100XX