›

TC1-A-2-J-5-A-F 020X000X00060XX

Cod. Rexel GRF010983
Cod. Produttore F010983

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C (J,K)
  • Cavo: Norma DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Modelli: A, B, C
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata specificamente per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo un'ampia versatilità di utilizzo a un costo contenuto. È in grado di operare in un intervallo di temperatura che va da -40 a +250 °C, con tolleranze di riferimento conformi alla norma IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ±2,5 °C per i tipi J e K fino a 333 °C. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN e la guaina è realizzata in acciaio inox, disponibile in diversi diametri da 3 a 8 mm. Sono disponibili vari modelli con o senza raccordo, tra cui raccordo a pressione scorrevole o saldato, con materiali di raccordo in ottone nichelato o AISI 303. La termocoppia TC1 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il controllo della temperatura in processi industriali, con diverse opzioni di lunghezza immersione, connettori e armatura per adattarsi a molteplici esigenze applicative. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sulle illustrazioni presenti nelle pagine 1 e 2 del documento)
TC1-A-2-J-5-A-F 020X000X00060XX