›

TC1-A-2-J-5-A-F 020X000X00055XX

Cod. Rexel GRF028175
Cod. Produttore F028175

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Limiti temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Tipo elemento: J, K
  • Cavo: Norma DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Connettore: Standard e Mignon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF028175 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con componenti di alta qualità, assicura una connessione sicura e stabile. Ideale per installazioni elettriche professionali, offre resistenza e durabilità nel tempo, contribuendo a un funzionamento efficiente degli impianti. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in diversi contesti, mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative vigenti. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e funzionale per esigenze elettriche di vario tipo.
TC1-A-2-J-5-A-F 020X000X00055XX